Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCMSBUSCZBU
Cod. Produttore
CMSBUSCZBU
Cod. EAN
0074983832439

Informazioni di prodotto

Modulo fornito di adattatore simplex monomo

Documentazione tecnica

Il modulo PDCMSBUSCZBU è un adattatore SC simplex in ceramica zirconia per fibra ottica singlemode, caratterizzato da un'alta affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per garantire un basso valore di perdita di inserzione media di 0,15 dB e un alto ritorno di perdita superiore a 40 dB, assicura una connessione stabile e di qualità nelle reti in fibra ottica. Il modulo è dotato di clip di fissaggio integrate per un montaggio semplice e sicuro su pannelli conformi agli standard FOCIS-3, senza rischio di danni o perdita delle clip metalliche. Il design compatto con flange corte favorisce un'installazione modulare ad alta densità, mentre il cappuccio protettivo migliora la protezione da contaminazioni. La struttura è realizzata con materiali resistenti alle alte temperature, garantendo la stabilità del latch anche in ambienti critici. Questo adattatore è ideale per applicazioni LAN, reti pubbliche, storage area network e soluzioni fibra-to-the-desk, offrendo una soluzione completa e affidabile per l'infrastruttura di rete in fibra ottica. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: The Mini-Com® Singlemode Simplex SC Adapter is a small form factor (SFF) adapter with integrated panel retention clips and are TIA/EIA-605 FOCIS-10 compatible. It connects two SC connectors in one module space and features a blue SC simplex fiber adapter along with a blue module and has zirconia split sleeves.

Produttore

Modulo adattatore fibra ottica simplex SC monomodale per armadi dati