Prodotti /

Cod. Rexel
CMONE/E
Cod. Produttore
ONE/E
Cod. EAN
8023903271874

Informazioni di prodotto

MODULO ELETTRONICO ONE EASY

Documentazione tecnica

24Dispositivo di comando su BUS per sistema SimpleHome. E' possibile impostare le funzionalit? in fase di programmazione. Comandi touch sensitive. Possibilit? di impostare 1, 2, o 3 punti di comando semplici oppure 1 o 2 punti di comando semplici e un punto di comando per aperture automatizzate. Sensore di luminosit? per variazione automatica della luminosit? dei LED. Colore di ogni songolo LED personalizzabile in fase di programmazione. Da completare con cover a scelta tra la gamma di colori disponibili. Montaggio su scatola 3 moduli per serie civile, su scatola tonda con griffe di fissaggio o su scatola interasse 60mm (in verticale). Dimensioni:1113x78x36mm. Assorbimento: max 30mA. Da completare con cover per ONE.

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

con termostato per ambienti

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

codice RAL (simile)

9003

numero di punti di azionamento

1

Produttore

MODULO ELETTRONICO ONE EASY