Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CIT420R
Cod. Produttore
CIT420R
Cod. EAN
5018986760905

Informazioni di prodotto

MODULO ANALISI GAS 4 ? 20MA CON RELE'
Descrizione del produttore: Il Z5CIT420R è un modulo per l'analisi dei gas, progettato per garantire prestazioni elevate con una corrente di uscita di 4-20mA. Realizzato in plastica di alta qualità, questo dispositivo è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza e rispetto per l'ambiente. Con un elegante colore RAL 7035, il Z5CIT420R si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico, offrendo affidabilità e precisione nelle misurazioni. Un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico.

larghezza

147 mm

senza alogeni

profondità

57 mm

numero RAL

7035

lunghezza

57 mm

materiale

Plastica

Produttore

MODULO ANALISI GAS 4 20MA CON REL