Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza del joystick
71 mm
grado di protezione (IP)
EV013221
fissaggio centrale, diametro del foro
22 mm
numero di stadi di commutazione
4
materiale dell’anello frontale
metallo
con ritorno in posizione zero
con anello frontale
colore dell'anello frontale
cromo
numero di direzioni di azionamento
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te