Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
diametro interno prima della retrazione
12.7 mm
diametro interno dopo la retrazione
6.4 mm
spessore della parete dopo la retrazione
0.6 mm
lunghezza
10 m
senza alogeni
omologazione UL
temperatura d’esercizio
-55 °C
materiale
poliolefina (PEX)
colore
grigio
diametro nominale in pollici
1/2 pollice
tasso di contrazione
2:1
esecuzione
a parete sottile
tipo
termoretrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te