Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5MP2SOS230CGS
Cod. Produttore
MP2SOS230CGS
Cod. EAN
5018987070560

Informazioni di prodotto

MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S SIMMETRICO
Descrizione del produttore: Il MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S SIMMET è un dispositivo progettato per garantire prestazioni elevate e un'affidabilità senza pari. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione e sicurezza. La forma simmetrica e il design elegante lo rendono perfetto per ambienti professionali e industriali. Grazie alla sua robustezza e alla capacità di resistere a condizioni ambientali difficili, il MICROPOINT 2 è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo duraturo e resistente. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo un'integrazione rapida in qualsiasi sistema elettrico. Questo dispositivo non solo soddisfa gli standard di sicurezza più rigorosi, ma offre anche un'ottima flessibilità di utilizzo, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. Con il MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S SIMMET, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite.

larghezza

170 mm

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

50 mm

Produttore

MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S SIMMET