Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5MP2SES230CGS
Cod. Produttore
MP2SES230CGS
Cod. EAN
5018987070577

Informazioni di prodotto

MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S ASIMMETRICO
Descrizione del produttore: Il MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S ASIMME rappresenta una soluzione innovativa per le esigenze elettriche moderne. Progettato con attenzione ai dettagli, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua finitura elegante e il design asimmetrico lo rendono ideale per ambienti contemporanei. Con una classificazione merceologica di 050202, questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e funzionalità, soddisfacendo le più elevate aspettative nel settore elettrico.

larghezza

170 mm

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

50 mm

Produttore

MICROPOINT 2 SUPERFICIE CG-S ASIMME