Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5MP2SOS230
Cod. Produttore
MP2SOS230
Cod. EAN
5018987070508

Informazioni di prodotto

MICROPOINT 2 SUP MAINS 230V SIMMETRICO
Descrizione del produttore: Il MICROPOINT 2 SUP MAINS 230V SIMMETR è un dispositivo di commutazione avanzato progettato per garantire un elevato livello di sicurezza e funzionalità. Con una tensione nominale di 230V, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali. La sua forma simmetrica facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. Questo dispositivo è progettato per garantire una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, rendendolo un elemento fondamentale per la sicurezza degli impianti elettrici. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni. L'attenzione ai dettagli e la qualità dei materiali utilizzati assicurano prestazioni affidabili nel tempo, rendendo il MICROPOINT 2 SUP MAINS 230V SIMMETR una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta gamma nel settore elettrico.

larghezza

170 mm

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

50 mm

Produttore

MICROPOINT 2 SUP MAINS 230V SIMMETR