Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5MP2ES230
Cod. Produttore
MP2ES230
Cod. EAN
5018987039659

Informazioni di prodotto

MICROPOINT 2 INC MAINS 230V ASIMMETRICO
Descrizione del produttore: Il MICROPOINT 2 INC MAINS 230V ASIMMET è un dispositivo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate nell'ambito dell'elettricità. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La sua compatibilità con la tensione di 230V lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design asimmetrico, offre funzionalità e praticità, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri impianti elettrici.

larghezza

90 mm

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

63 mm

Produttore

MICROPOINT 2 INC MAINS 230V ASIMMET