Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510401
Cod. Produttore
2510401
Cod. EAN
8032887060404

Informazioni di prodotto

Mens.prof.PRL-PRM-PRP 150 ZF
Mensola per profili PRL-PRM-PRP con sistema anticaduta Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 150 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 207 mm, spessore 1,2 mm; con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 150 mm, spessore 4 mm; asole 11 x 20 mm con interasse 110 mm. Per fissaggi a parete o su profilati PRL - PRM - PRP.

lunghezza

161 mm

larghezza

50 mm

altezza

150 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mens.prof.PRL-PRM-PRP 100 ZF