Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
SX1020202
Cod. Produttore
1020202
Cod. EAN
8032887001636

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1020202 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto e robusto per una facile integrazione
  • Installazione semplice e sicura grazie alla tecnologia di collegamento avanzata
  • Materiali resistenti per durabilità e protezione IP elevata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
  • Protezione efficace contro polvere e umidità
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1020202 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e resistente, ideale per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta assicura un'eccellente protezione contro polvere e umidità grazie alla classificazione di protezione IP elevata. La forma della lampada e il colore del corpo sono studiati per facilitare l'identificazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. La compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico e il grado di protezione NEMA e IP rendono questo componente versatile e adatto per ambienti industriali e impianti complessi. La tecnologia di collegamento e il materiale del supporto assicurano un'installazione semplice e sicura, mentre le caratteristiche di isolamento e protezione superficiale contribuiscono a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni. Ideale per applicazioni di controllo, segnalazione e automazione, il SX1020202 rappresenta una soluzione affidabile per sistemi elettrici di alta qualità.

altezza

80 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Componente elettrico compatto resistente con protezione IP elevata per automazione e controllo industriale

€ 15,69 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m