Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5MCOM
Cod. Produttore
MCOM
Cod. EAN
5018986720282

Informazioni di prodotto

MCOM MICROMODULO 1 USCITA RELE'
Descrizione del produttore: Scopri il MCOM MICROMODULO 1 USCITA RELE, un prodotto innovativo della famiglia MCOM. Realizzato in plastica senza alogeni, questo micromodulo è progettato per garantire massima sicurezza e affidabilità. La sua elegante finitura in RAL 9003 lo rende ideale per ogni ambiente. Con una singola uscita relè, è perfetto per applicazioni che richiedono precisione e controllo. Scegli la qualità e la funzionalità del MCOM MICROMODULO per le tue esigenze elettriche.

larghezza

30 mm

senza alogeni

profondità

60 mm

numero RAL

9003

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

Produttore

MCOM MICROMODULO 1 USCITA RELE