Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 993 9
Cod. Produttore
EO 993 9
Cod. EAN
7320500359938

Informazioni di prodotto

MCBL-01 CONTATTO NC CON MICRO

Documentazione tecnica

Modular micro switch block

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

Produttore

ABB

MCBL-01 CONTATTO NC CON MICRO

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui