› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

MC 4064 MICROFONO AD ELETTRETE PHA

RCF
Cod. Rexel ADRC14115025
Cod. Produttore 14115025
Cod. EAN 8024530012014

Informazioni principali

  • Tipo: Microfono elettrete
  • Direttività: Cardioide
  • Filtro passa-alto: 100 Hz disinseribile
  • Alimentazione: Phantom 12-52 V
  • Comandi: Lock e Push
  • Indicatore: Anello rosso luminoso
  • Installazione: Tavolo, leggio, asta
  • Serie: MC 4064

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MC 4064 è un microfono ad elettrete (cardioide), con flessibile, avente ottime prestazioni acustiche e progettato per l’impiego in sistemi audio ad indirizzo pubblico. È provvisto di un interruttore (“LOCK”), un pulsante (“PUSH”), un anello rosso luminoso che si accende quando il microfono è attivato, un filtro passa-alto (disinseribile) con frequenza di taglio 100 Hz. Può essere installato su un tavolo (con o senza foro), un leggio od un’asta da pavimento (per microfoni). Richiede l’alimentazione “Phantom”, pertanto deve essere connesso ad un ingresso microfonico (di un mixer / preamplificatore) avente una tensione “Phantom” compresa tra 12 V ÷ 52 V.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Innestabile

Caratteristica direzionale

Cardioide

stereo

lunghezza del cavo

3 m

Sensibilità

48 DECIBEL

tecnica

Microfono dinamico

Con supporto per treppiede

Con collo d'oca

Lunghezza microfono

672 mm

Con frangivento

Con funzione di blocco

frequenza

50 ... 180000 Hz

MC 4064 MICROFONO AD ELETTRETE PHA