Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: KCC1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, fissaggio singolo. KCC1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato per l'uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.