Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 524 2
Cod. Produttore
EO 524 2
Cod. EAN
7320500294642

Informazioni di prodotto

M3SS2-11C SEL. 3PL 45. TRASP. GH. NERA

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 3-Pos Momentary, spring return from A and C to B - Short handle - Clear - Illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

colore della calotta del segnalatore luminoso

chiaro

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

chiaro

illuminabile

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SS2-11C SEL. 3PL 45. TRASP. GH. N

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui