Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 424 2
Cod. Produttore
KW 424 2
Cod. EAN
7320500283332

Informazioni di prodotto

M2SS1-11G SEL. 2PL 45. VERDE GH. NERA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKW 424 2, un prodotto della rinomata marca M2SS1-11G. Realizzato in un elegante verde ghisa, questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. La sua classificazione merceologica 020401 lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design che unisce funzionalità e stile, l'ELKW 424 2 è perfetto per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

materiale dell’anello frontale

plastica

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

M2SS1-11G SEL. 2PL 45. VERDE GH. NE