› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LUCE FLASH PYRA COMPATTA 5 JOULE 24

Cod. Rexel N3PY X-S-05
Cod. Produttore PY X-S-05

Informazioni principali

  • Potenza: 5 joule
  • Tensione: 24 V DC
  • Grado protezione: IP66
  • Corpo: Antiurto cubo
  • Colore: Rosso RAL3000
  • Lente: Rossa
  • Temperatura: -40° +50°C
  • Serie: PYRA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Corpo a cubo antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23
LUCE FLASH PYRA COMPATTA 5 JOULE 24