› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LUCE FLASH IP66 - EN54-23

Cod. Rexel N3PY X-S-05-CL
Cod. Produttore PY X-S-05-CL

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Energia flash: 5 joule
  • Grado protezione: IP66
  • Corpo: cubico antiurto
  • Colore: rosso RAL3000
  • Lente: trasparente
  • Temperatura: -40° +50°C
  • Serie: N3PY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Corpo a cubo antiurto colore rosso RAL3000 e lente trasparente. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23
LUCE FLASH IP66 - EN54-23