› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LUCE FLASH IP66 - EN 54-23

Cod. Rexel N3PY X-M-10
Cod. Produttore PY X-M-10

Informazioni principali

  • Voltaggio: 10-57V DC
  • Energia flash: 10 joule
  • Indice protezione: IP 66
  • Temperatura: -40 +50°C
  • Frequenze flash: 4 selezionabili
  • Corpo: cubico piramidale
  • Colore: rosso RAL3000
  • Serie: PYRA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce flash PYRA 10 joule 10-57V DC IP 66. Sincronizzabile. Corpo cubico piramidale colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. 4 frequenze flash selezionabili tramite DIP-switch. Certificata EN 54.23
LUCE FLASH IP66 - EN 54-23