› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LUCE FLASH IP66 - EN 54-23

Cod. Rexel N3PY X-M-05-CL
Cod. Produttore PY X-M-05-CL

Informazioni principali

  • Tipo: LUCE FLASH
  • Grado protezione: IP66
  • Normativa: EN 54-23
  • Applicazione: Esterni
  • Materiale: Robusto
  • Design: Compatto
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: N3PY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la LUCE FLASH IP66 N3PY X-M-05-CL, un prodotto di alta qualità progettato per garantire visibilità e sicurezza. Conformità alla norma EN 54-23, questa luce è ideale per ambienti esterni e resiste a condizioni climatiche avverse. Realizzata con materiali robusti, offre un'affidabilità straordinaria. Il design compatto e funzionale la rende perfetta per installazioni in spazi ristretti, assicurando sempre un'illuminazione efficace e duratura.
LUCE FLASH IP66 - EN 54-23