› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LUCE DI SEGNALAZIONE IP66

Cod. Rexel N3QUADROF12 -3G
Cod. Produttore QUADROF12 -3G/3D

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Luce segnalazione
  • Uso: Esterno
  • Resistente a: Polvere e acqua
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: N3QUADROF12 -3G
  • Funzione: Visibilità e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il N3QUADROF12 -3G è una luce di segnalazione progettata per offrire visibilità e sicurezza in ambienti esterni. Con una classificazione IP66, questa luce è resistente agli agenti atmosferici e alla polvere, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli il N3QUADROF12 -3G per una soluzione affidabile e duratura nel segnalamento luminoso.
LUCE DI SEGNALAZIONE IP66