Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK8001
Cod. Produttore
K8001
Cod. EAN
8005543640135

Informazioni di prodotto

L.NOW - modulo connessione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di connessione. Dispositivo per l’alimentazione dei comandi digitali e degli attuatori tramite i frame elettrificati art. KW/KG/KM8103, KW/KG/KM8103P1, KW/KG/KM8104, KW/KG/KM8104P1 e KW/KG/KM8102P1.

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

incassato

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione d’esercizio nominale

25 V

prodotto Sustainable

Si