Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1131153
Cod. Produttore
LL1131153
Cod. EAN
8012680063987

Informazioni di prodotto

Line 220 Zero LED 3K Corten

Documentazione tecnica

altezza

95 mm

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

diametro

225 mm

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

max. potenza della lampada

11 W

flusso luminoso effettivo

632 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

LINE 220 ZERO LED 3K 11W CORTEN