Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE667008
Cod. Produttore
667008
Cod. EAN
3414971333451

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 29 mm
  • Diametro esterno: 35 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: PA12 UL94-V2
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Applicazione: robotica
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo LGP per Robotica. Diametro nominale 29 mm. Diametro esterno 35 mm. Colore: nero. Materiale PA12 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Serie

RTA

Produttore

LGP-GUIDACAVO D29 ROBOTICA NERO