Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75160102D
Cod. Produttore
75160102D
Cod. EAN
8033777170135

Informazioni di prodotto

LBD 252 ELEMENTO 3M - 4 DERIV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento lineare LB PLUS DATA 252 a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4 derivazioni

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

lunghezza

3000 mm

altezza

46 mm

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di punti di uscita

4

larghezza

35 mm

numero di poli

1

colore

grigio

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

LBD 252 ELEMENTO 3M - 4 DERIV