Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Struttura
tipo di corrente
DC
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED
colore calotta
Rosso
grado di protezione (IP)
IP65
adatto per montaggio a parete
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Conforme a EN54-23
Volume mascherato
320 CUBIC_METER
tensione nominale
17 ... 60 V
corrente assorbita
0,02 ... 0,02 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te