› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LAMPEGGIANTE INDIRIZZABILE CON ISOLATORE CORPO BIANCO LED ROSSO

Cod. Rexel N3WST-PC-I02
Cod. Produttore WST-PC-I02

Informazioni principali

  • Colore corpo: Bianco
  • LED: Rosso
  • Alimentazione: Diretta da loop
  • Funzione: Lampeggiante indirizzabile
  • Protezione: Isolatore integrato
  • Certificazioni: EN 54 parti 3,17,23
  • Montaggio: Supporto richiesto
  • Serie: N3WST-PC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Corpo bianco con LED rosso, con lente trasparente. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio.Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.4-2).
LAMPEGGIANTE INDIRIZZABILE CON ISOLATORE CORPO BIANCO LED ROSSO