› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LAMPEGGIANTE CONVENZIONALE ROSSO LED ROSSO

Cod. Rexel N3CWST-RR-S5
Cod. Produttore CWST-RR-S5

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-29 Vcc
  • Assorbimento: 26 mA @ 29 Vcc
  • Colore LED: Rosso
  • Materiale lente: PC
  • Materiale corpo: PC/ABS
  • Temperatura: -25°C a 70°C
  • Umidità: 93% ±3%
  • Serie: N3CWST-RR-S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base standard. Il lampeggiante convenzionale è dotato di LED ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un innovativo design della lente. Queste caratteristiche permettono al dispositivo un’eccezionale copertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità, affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento medio: 26mA @ 29Vcc. Materiale lente: PC. Materiale corpo: PC/ABS. Temperatura di funzionamento: da -25°C a 70°C. Umidità relativa (senza condensa): 93% ±3%. Certificato CPR in conformità alla EN 54-23.
LAMPEGGIANTE CONVENZIONALE ROSSO LED ROSSO