› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LAMP CONVENZIONALE ROSSO LED BIANCO IP65

Cod. Rexel N3CWST-RW-W5
Cod. Produttore CWST-RW-W5

Informazioni principali

  • Tipo: Lampada convenzionale
  • Colore LED: Rosso e bianco
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Interni ed esterni
  • Serie: N3CWST-RW-W5
  • Durabilità: Resistente intemperie
  • Illuminazione: Effettiva e vivace
  • Applicazione: Atmosfere luminose

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada convenzionale N3CWST-RW-W5 offre un'illuminazione efficace con LED rossi e bianchi, ideale per ambienti interni ed esterni. Con un grado di protezione IP65, è progettata per resistere alle intemperie, garantendo durabilità e sicurezza. La combinazione di colori vivaci rende questa lampada un'ottima scelta per creare atmosfere accoglienti e luminose. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze di illuminazione.
LAMP CONVENZIONALE ROSSO LED BIANCO IP65