› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65

Cod. Rexel N3CWST-RR-W5
Cod. Produttore CWST-RR-W5

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tipo: Lampada LED
  • Grado protezione: IP65
  • Uso: Esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: N3CWST-RR-W5
  • Durata: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la lampada N3CWST-RR-W5, una soluzione ideale per l'illuminazione esterna. Questa lampada a LED rossa offre un design elegante e moderno, perfetta per creare atmosfere suggestive. Con un grado di protezione IP65, è resistente all'acqua e alla polvere, garantendo prestazioni affidabili in qualsiasi condizione atmosferica. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è pensata per durare nel tempo, rendendola un'aggiunta versatile e funzionale a qualsiasi spazio esterno.
LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65