Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
con corpo luminoso
colore della luce
bianco
riflettore
ultra brillante
tipo di tensione
AC/DC
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
regolabilità
orientabile
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
esecuzione della superficie
brillante
apparecchio di servizio
alimentatore standard
materiale della scatola
alluminio
resistenza agli urti
IK06
temperatura del colore
4000 K
classe di protezione
I
flusso luminoso effettivo
2585 lm
ripartizione della luce
simmetrico
adatto per fissaggio a soffitto
colore della scatola
antracite
larghezza
79 mm
lunghezza
150 mm
adatto per montaggio a parete
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
corpo luminoso
LED non sostituibile
apparecchio di servizio incluso
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
prestazioni del sistema
25 W
altezza/profondità
330.5 mm
tensione nominale
220 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te