Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1130063
Cod. Produttore
LL1130063
Cod. EAN
8012680059577

Informazioni di prodotto

Kit2 Line H1500 LED 3K Nero

Documentazione tecnica

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

colore della scatola

nero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

altezza

1350 mm

diametro

60 mm

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

6.5 W

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

temperatura del colore

3000 K

Produttore

KIT 03 LINE H1500 LED 3K 6,5W NERO