Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV3APN02
Cod. Produttore
GV3APN02
Cod. EAN
3606480160967

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV3P, GV3L
  • Grado di protezione: IP54
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Montaggio: Rinviata
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Posizioni: OFF, ON, TRIP
  • Serie: TeSys Deca - frame 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV3L, GV3P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP54 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 189-300 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Serie

TeSys Deca / frame 3

Produttore

Kit manovra rotativa TeSys GV3 - IP54 - rosso - per GV3L e GV3P