Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2V03
Cod. Produttore
GV2V03
Cod. EAN
3389110513608

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Peso netto: 0,092 kg
  • Compatibilità: GV2, GV3, LS1D32
  • Diametro stelo max: 6 mm
  • Numero lucchetti max: 4
  • Tipo prodotto: Blocco a lucchetto
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GV, dispositivo con lucchetto, per interruttori per motori GV 2,GV3 e portafusibili TeSys LS LS1D32. Consente il fissaggio di fino a 4 lucchetti (lucchetti non inclusi), Ø 6 mm di stelo max.

Blocco contro l'accensione

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Dispositivo lucchettaggio TeSys GV2 con diametro 6mm max - fino a 4 lucchetti