› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit manovra rotativa TeSys GV2 - IP54 - rosso - per GV2L e GV2P

Cod. Rexel TEGV2APN02
Cod. Produttore GV2APN02
Cod. EAN 3606480160943

Informazioni principali

  • Compatibilità: GV2L, GV2P
  • Grado protezione: IP54
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Posizioni: OFF, ON, TRIP
  • Distanza retro/porta: 140-250 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV2L, GV2P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP54 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 146-256 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Serie

TeSys Deca / frame 2

Kit manovra rotativa TeSys GV2 - IP54 - rosso - per GV2L e GV2P
€ 47,43 x 1 pz.
(pz.)