› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Utensile per il montaggio della manovra rinviata - accessorio di montaggio per gamme TeSys GV2, TeSys GV3 e TeSys U

Cod. Rexel TEGVAPL01
Cod. Produttore GVAPL01
Cod. EAN 3606480312663

Informazioni principali

  • Tipo: Utensile montaggio
  • Compatibilità: TeSys GV2, GV3, U
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Garanzia: 18 mesi
  • Imballaggio: Cartone riciclato
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni
  • Dimensioni confezione: 7x8.5x30 cm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile per il montaggio della manovra rinviata - accessorio di montaggio per gamme TeSys GV2, TeSys GV3 e TeSys U

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Utensile per il montaggio della manovra rinviata - accessorio di montaggio per gamme TeSys GV2, TeSys GV3 e TeSys U
€ 61,11 x 1 pz.
(pz.)