Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2APN04
Cod. Produttore
GV2APN04
Cod. EAN
3606480313509

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV2P, GV2L
  • Grado di protezione: IP65
  • Colore leva: Rosso
  • Colore piastra: Giallo
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti OFF
  • Montaggio: Rinviata
  • Distanza retro/porta: 140-250 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV2L, GV2P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle 2 posizioni OFF, ON. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP65 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 146-256 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Kit manovra rotativa TeSys GV2 - IP65 - nero - per GV2L e GV2P