Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2APN01
Cod. Produttore
GV2APN01
Cod. EAN
3606480160936

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV2P, GV2L
  • Grado di protezione: IP54
  • Colore leva: Nero
  • Montaggio: Rinviata
  • Blocco lucchetto: OFF/ON fino a 3
  • Indicatore posizione: Trip position
  • Distanza retroporta: 140-250 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV2L, GV2P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore principale, fornisce una manopola nera sulla piastra frontale grigia con indicazione delle 3 posizioni OFF, ON, TRIP. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP54 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 146-256 mm). Lucchettabile in posizione OFF o ON con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente). Il blocco in posizione ON non impedisce all'interruttore di scattare (per il reset dei guasti è necessario il blocco).

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Kit manovra rotativa TeSys GV2 - IP54 - nero - per GV2L e GV2P