Prodotti / Cavi / Accessori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
3M7000092628
Cod. Produttore
7000092628

Informazioni di prodotto

Kit in resina per condutture 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBB dimensione B2, 1 kV. Il kit include un connettore meccanico.
Il kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 25 mm2. Il design del kit serie 92-NBB consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.

Produttore

3M

Kit in resina per condutture 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBB dimensione B2, 1 kV. Il kit include un connettore meccanico.