Prodotti / Cavi / Accessori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
3M7000092600
Cod. Produttore
7000092600
Cod. EAN
8021684712098

Informazioni di prodotto

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA dimensione A1, 1 kV
3M™ Scotchcast™ Premium kit di giunzione in resina per cavi sono dotati di resina isolante elettrica Scotchcast™ 40, un composto poliuretanico bicomponente di alta qualità progettato per isolamento elettrico generico, sigillatura contro l'umidità e protezione meccanica. La linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA Kit per la giunzione di cavi in resina serie Premium è adatto per applicazioni in linea fino a 1 kV che copre un intervallo di sezione di cavo da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design della serie 92-NBA consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M integrato nelle buste di resina e alla coppa del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dal distanziatore di fase incluso e dalla completa trasparenza del guscio del kit. 3M™ Scotchcast™ 40 resina poliuretanica idrofoba è conforme ai requisiti della norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2011/65/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), assicurando così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.

Produttore

3M

Kit giunzione resina 3M Scotchcast 92-NBA, isolamento 1 kV, cavi 1,5-240 mm², installazione rapida

€ 36,80 x 1 pz.
(pz.)