Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK82942
Cod. Produttore
82942

Informazioni di prodotto

JZ-602-CY grey 4 G 16 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

26.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

16 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

Produttore

JZ-602-CY 4G16 QMM (6 AWG) GREY