Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 516 3
Cod. Produttore
EA 516 3
Cod. EAN
4016779548243

Informazioni di prodotto

E 232 230V INTERRUTTORE LUCI SCALE

Documentazione tecnica

E232-230 STAIRCASE TIME SWITCH

ritardo di caduta

1 min

numero di contatti di chiusura

1

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di comando 1

230 V

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

elettronico

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

profondità di incasso

59 mm

commutazione ritardata

resettabile + luce fissa

tensione di commutazione nominale

16 A

tipo di tensione di comando 1

AC

larghezza in unità di suddivisione

1

tasto di corrente lampada al neon

50 mA

tensione di alimentazione

230 V

carico max. della lampada fluorescente

2300 VA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Interruttore luce scale elettromeccanico

€ 43,25 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.