Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96809
Cod. Produttore
GW96809
Cod. EAN
8011564728554

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE LUCE SCALE
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tipo di azionamento

analogico con funzione singola

1° intervallo di tempo unità

secondi/minuti

1° intervallo di tempo

30

2° intervallo di tempo unità

secondi/minuti

2° intervallo di tempo

12

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di apertura

1

tensione di comando 1

16 V

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

altezza totale

60 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TEMPORIZZATORE LUCE SCALE

(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.