Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
corrente di dimensionamento
16 A
numero di bascule di azionamento
tipo di circuito
interruttore bipolare
tipo di comando
bascula/tasto
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
grigio
illuminazione
no
funzione di illuminazione
non pertinente
tipo di illuminazione
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
tipo di collegamento
morsetto a vite
larghezza dell'apparecchio
25 mm
altezza dell'apparecchio
50 mm
profondità dell'apparecchio
46 mm
profondità di incasso
33 mm
codice RAL (simile)
7015
senza alogeni
interruttore a tasto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te