Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC723F40
Cod. Produttore
GC723F40
Cod. EAN
8005543608791

Informazioni di prodotto

btdin - differ puro F 2P 40A 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

tipo con ritardo breve

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli

2

tensione di isolamento nominale Ui

250

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore differenziale Salvavita 2P 40A