Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV3P18
Cod. Produttore
GV3P18
Cod. EAN
3389119405362

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 3
  • Corrente nominale: 18 A
  • Campo regolazione: 12-18 A
  • Potere di interruzione: 100 kA a 400 V
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore: 7,5 kW a 400 V
  • Tipo controllo: Manovra rotativa
  • Grado protezione: IP20 / IK09

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV3P18 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 7,5 kW a 400 V e un'elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. GV3P18 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 7,5 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 12-18 A, sgancio magnetico a 14 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

55 mm

altezza

132 mm

profondità

136 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

18 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

4 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12 ... 18 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

252 ... 252 A

Serie

TeSys Deca / frame 3

Produttore

Interruttore automatico magnetotermico GV3P - 18 A - EVERLINK