› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 40 A - 24 V CC

Cod. Rexel TELC1D40ABD
Cod. Produttore LC1D40ABD
Cod. EAN 3389119408486

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione di controllo: 24 V DC
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale AC-3: 40 A a 440 V
  • Potenza motore max: 18,5 kW a 400 V
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 122x55x120 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1D40ABD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo e in tutte le applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 40 A - 24 V CC
€ 215,26 x 1 pz.
(pz.)