Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
profondità di incasso
49.9 mm
categoria di sovratensione
3
adatto per installazione a incasso
classe di limitazione energetica
1
frequenza
50 Hz
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
1.5 kA
tensione di isolamento nominale Ui
2000
tensione di dimensionamento
230 V
corrente di dimensionamento
16 A
numero di poli protetti
numero di poli (totale)
tipo di tensione
AC
caratteristica di intervento
C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te