Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02802
Cod. Produttore
B02802
Cod. EAN
8015892600445

Informazioni di prodotto

INTERR. 2P 16AX WT INTERRUTTORE

Documentazione tecnica

INTERR. 2P 16AX WT Interruttore 2 poli 16AX 250V ~ Pepita BIANCO

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9010

profondità dell'apparecchio

23 mm

corrente di dimensionamento

16 A

senza alogeni

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base

tipo di comando

bascula/tasto

funzione di illuminazione

non pertinente

Produttore

INTERR. 2P 16AX WT Interruttore 2 poli 16AX 250V ~ Pepita BIANCO